UNIOR Tbi Handle for Bits 6, 3

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Outer Dimensions (mm)6.3
Size c (mm)100
Size D (mm)10
Size L (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Blade: premium hard chrome vanadium steel, entirely hardened and tempered
- Handle: ergonomic shape
- Three component Material
- With magnet
- Hanging hole

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan