UNIOR Swivel Handle 1/4inch

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Square Part (inch)1/4
Size L (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium chrome vanadium steel
- Body drop forged
- Entirely hardened and tempered
- Surface finish: chrome plated to standard ISO 1456:2009
- Ergonomic heavy duty double component handle
- Made according to standard ISO 3315

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan