UNIOR Pozidriv Stubby Double Crosstip CR Screwdriver

Sebelum PPN:
Rp80.000 - Rp85.000
Spesifikasi
Size c (mm)25
Size L (mm)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Blade: premium hard chrome vanadium steel, entirely hardened and tempered
- Blade nickel plated
- Handle: ergonomic shape
- Handle - Polypropylene
- Hanging hole
- Made according to standard ISO 8764-1,2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan