UNIOR Stainless Worktop

Sebelum PPN:
Rp7.899.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
Size b (mm)753
Size H (mm)41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: stainless steel
- Stainless worktop is used only with wooden bench top article 990TW
- Thickness of stainless worktop is 1 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan