UNIOR Spoke Wrench for Motorcycle

Sebelum PPN:
Rp73.000
Spesifikasi
Size L (mm)111
Dimension A (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material : Premium plus carbon steel
- Surface finish : chrome plated according to ISO 1456:2009
Advantages :
- The ergonomic shape of the wrench enables simple access and great strength when tightening and unscrewing
Use
- The spoke wrench is used for tightening spoke nipples

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait