Spesifikasi
Material | Low density polyethylene foam |
---|---|
Size b (mm) | 95 |
Size L (mm) | 447 |
Size H (mm) | 30 |
Color | Blue |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan
Wilayah Pengiriman | Estimasi Pengiriman |
---|---|
Jabodetabek & Karawang | 1 - 2 hari kerja |
Jawa Barat | 1 - 5 hari kerja |
Jawa Tengah | 2 - 6 hari kerja |
Jawa Timur | 1 - 4 hari kerja |
Bali | 2 - 7 hari kerja |
Bangka Belitung | 3 - 12 hari kerja |
Banten | 1 - 3 hari kerja |
DI Yogyakarta | 2 - 6 hari kerja |
Jambi | 3 - 8 hari kerja |
Lampung | 2 - 5 hari kerja |
Kalimantan | 3 - 14 hari kerja |
Maluku | 3 - 10 hari kerja |
Aceh | 3 - 10 hari kerja |
Nusa Tenggara | 3 - 6 hari kerja |
Papua | 3 - 10 hari kerja |
Sulawesi | 3 - 7 hari kerja |
Sumatera & Kep. Riau | 3 - 7 hari kerja |
Sumatera Selatan | 2 - 6 hari kerja |
Sumatera Utara | 2 - 10 hari kerja |
Metode Pembayaran |
---|
Transfer Bank : BCA Virtual Account Permata Virtual Account Mandiri Virtual Account BNI Virtual Account BRI Virtual Account |
Kartu Kredit / Debit Online |
GoPay |
Cash on Delivery (COD)* |
Pembayaran Tempo / Termin* |
Down Payment* |
Lihat Informasi Pembayaran Selengkapnya |
*Klik pada metode pembayaran untuk informasi syarat & ketentuan |
Material | Low density polyethylene foam |
---|---|
Size b (mm) | 95 |
Size L (mm) | 447 |
Size H (mm) | 30 |
Color | Blue |
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami