UNIOR SOS Tool Tray for 911
#Grup produk P105519999
Spesifikasi
Material | Low density polyethylene foam |
---|---|
Size b (mm) | 95 |
Size L (mm) | 447 |
Size H (mm) | 30 |
Color | Blue |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan