UNIOR Socket 3/8inch, Long Type

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp239.900
Spesifikasi
Size L (mm)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium chrome vanadium steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
- Polished
- Made according to standard ISO 2725-1 (only metric dimension)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan