UNIOR Socket 3/8inch with Internal TX Profile

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Size L (mm)28
Size L1 (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan