UNIOR Socket 1inch, 12 Points

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Outer Dimensions (mm)65
Size L (mm)84
Size d1 (mm)82
Size d2 (mm)56.9
Size T (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
- Polished
- Made according to standard ISO 2725-1 (only metric dimension)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan