UNIOR Slitting Chisel with Guard
#Grup produk P105519485
Spesifikasi
Size L (mm) | 240 |
---|---|
axb (mm) | 3x28 |
Size b (mm) | 28 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium chrome vanadium steel- Drop forged
- Entirely hardened and tempered
- Tip induction hardened
- Surface finish: lacquered
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan