UNIOR Single Open End Wrench for Gas

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Outer Dimensions (mm)27
Size L (mm)187
Size B1 (mm)52
Size B2 (mm)22
Dimensions a (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium chrome vanadium steel
- Surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan