UNIOR Shrinking Hammer
#Grup produk P105519360
Spesifikasi
Size L (mm) | 325 |
---|---|
Size D (mm) | 40 |
Size H (mm) | 100 |
Dimension A (mm) | 38x38 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium flex plus carbon steel- Head polished: mirror polished
- Handle: octagonal shape, hickory wood
- Striking face round: 40mm, square: 38mm
- Serrated square striking face
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan