UNIOR Shelf for 940T
#Grup produk P105519342
Spesifikasi
Size L (mm) | 995 |
---|---|
Size b (mm) | 595 |
Size H (mm) | 40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium PLUS sheet metal- Coated with eco colour of Qualicoat quality standard
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan