UNIOR 3/4inch Socket Screwdriver with TX Profile

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp729.900
Spesifikasi
Size L (mm)80
Size L1 (mm)30
Size D (mm)33.85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: socket from premium flex chrome vanadium steel
- Material: bit from premium plus carbon steel
- Entirely hardened and tempered

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan