UNIOR 3/8inch Socket Screwdriver with ZX Profile

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp329.900
Spesifikasi
Size L (mm)48
Size L1 (mm)22
Size D (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: socket from premium flex chrome vanadium steel
- Material: bit from premium plus carbon steel
- Entirely hardened and tempered
- Made according to standard DIN 2324

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan