UNIOR Scaffolding Wrench

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp829.900
Spesifikasi
Size L (mm)316
Size A1 (mm)17
Size A2 (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium chrome vanadium steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
- To assemble scaffolding

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan