UNIOR Ratchet for Bits

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Outer Dimensions (mm)6.3
Size L (mm)157
Size b (mm)25
Dimensions a (mm)17.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel
- Body drop forged
- Entirely hardened and tempered
- Surface finish: chrome plated to standard ISO 1456:2009
- Ergonomic heavy duty double component handle
- For bits 6.3mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan