Spesifikasi
Size L (mm) | 150 |
---|---|
Size b (mm) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Air inlet 3/8"- Maximum air pressure: 9,5 Bar
- Air consumption 1800 l/min
- Working pressure 0,5 - 8,5 Bar
- Working temperature 5 - 60 °C
- Filtering grade 5μ
- Filter capacity 60ml
- Lubricator capacity 90ml
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan