UNIOR Pneumatic Drill

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Size L (mm)190
Size b (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Reversible
- Free speed 1800 revolution per minutes
- Maximum air pressure: 6,2 Bar
- Air consumption 113 l/min
- Air inlet 1/4"
- Chuck capacity 1,0 - 10mm
- Spindle thread 3/8", 24 UNF
- Internal hose size 10mm
Advantages:
- Extreme power based on size
- Lightweight, compact and easy-to-master tool
- Handy turn-on switch
- Ergonomically shaped handle for work without effort
- Plastic cover for handle dampens vibrations
- Reversible turning
- Quick change retainer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait