UNIOR Pneumatic Angle Sander

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Size L (mm)375
Size D (mm)175
Dimension A (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Free speed 4500 revolution per minutes
- Maximum air pressure: 6,2 Bar
- Air consumption 340 l/min
- Air inlet 1/4"
- Spindle thread 5/8"
Advantages:
- Small and compact tool
- Suitable for lefthanders as well as for right-handers
- Removable handle
- Handy turn-on switch
Use
- Grinding of welds
- Grinding of sharp edges
- Reparation of small uneven surfaces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait