UNIOR Pick & Finishing Hammer
#Grup produk P105516503
Spesifikasi
Size L (mm) | 325 |
---|---|
Size d1 (mm) | 40 |
Size d2 (mm) | 12 |
Size H (mm) | 138 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium flex plus carbon steel- Head polished: mirror polished
- Handle: octagonal shape, hickory wood
- Striking face: round 40mm
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan