UNIOR Partitions Set 3Pcs for Side Drawers 940H1
#Grup produk P105516415
Spesifikasi
Size L (mm) | 360 |
---|---|
Size b (mm) | 16 |
Size H (mm) | 64 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium sheet metal- Coated with eco colour of Qualicoat quality standard
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan