UNIOR Multifunctional Diagonal Cutting Nippers

Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp959.900
Spesifikasi
Size L (mm)160
Size b (mm)21
Size c (mm)22
Dimension A (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium plus carbon steel
- Cutting edges induction hardened
- Head polished
- Surface finish: chrome plated to standard ISO 1456:2009
- Heavy duty double - Component handles
Advantages:
- Stripping off insulation of single conductors 1,5 mm2 and 2,5mm2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan