UNIOR Mobile Work Bench

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Size L (mm)2000
Size b (mm)750
Size H (mm)795

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium PLUS sheet metal
- Coated with eco colour of Qualicoat quality standard
- Plywood - Beech wood
- Protected with environmentally friendly coating
- Dynamic load capacity: 1000 kg
- Wheels dia. 200mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan