UNIOR Middle Support
#Grup produk P105516017
Spesifikasi
Size b (mm) | 45 |
---|---|
Size A1 (mm) | 80 |
Size B1 (mm) | 70 |
Size L (mm) | 1155 |
Dimension A (mm) | 32 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium PLUS sheet metal- Coated with eco colour of Qualicoat quality standard
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan