UNIOR Metal Stand for Open End Wrenches
#Grup produk P105515993
Spesifikasi
Dimensions (mm) | 6 - 32/12 |
---|---|
Size b (mm) | 50 |
Size H (mm) | 330 |
Dimension A (mm) | 180 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium sheet metal- Coated with eco colour of Qualicoat quality standard
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan