UNIOR Metal Stand for Offset Ring Wrenches

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)6 - 32/12
Size b (mm)80
Size H (mm)410
Dimension A (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium sheet metal
- Coated with eco colour of Qualicoat quality standard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan