UNIOR Metal Stand for Combination Wrenches-Short Type
#Grup produk P105515966
Spesifikasi
Dimensions (mm) | 6 - 22/17 |
---|---|
Size b (mm) | 60 |
Size H (mm) | 420 |
Dimension A (mm) | 115 |
Size (mm) | 6 to 22 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium sheet metal- Coated with eco colour of Qualicoat quality standard
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan