UNIOR Mason's Hammer

Sebelum PPN:
Rp859.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Size A1 (mm)50
Size L (mm)300
Size b (mm)200
Dimension A (mm)25
Size (lbs)1.43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex plus carbon steel
- Drop forged
- Striking face and nose induction hardened
- Surface finish: lacquered
- Chrome plated metal tubular handle with plastic grip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan