UNIOR Long Pneumatic Duster
#Grup produk P105515799
Spesifikasi
Size L (mm) | 420 |
---|---|
Size b (mm) | 135 |
Size D (mm) | 6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Maximum air pressure: 10,9 Bar- Air consumption 220 l/min
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan