UNIOR Linemen's Pliers

Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Size L (mm)180
Size b (mm)24
Size c (mm)45
Dimension A (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium plus carbon steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Cutting edges induction hardened
- Head polished
- Surface finish: chrome plated to standard ISO 1456:2009
- Heavy duty double - Component handles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait