UNIOR Leg for Modular Work Bench
#Grup produk P105515647
Spesifikasi
Size b (mm) | 650 |
---|---|
Size H (mm) | 870 |
Dimension A (mm) | 105 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Coated with eco colour of Qualicoat quality standard- Material: premium sheet metal
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan