UNIOR Knife with Bi Handle

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Size b (mm)29
Size c (mm)38
Size D (mm)72
Size L (mm)185
Dimension A (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan