UNIOR Jointing Chisel

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Size L (mm)250
axb (mm)4x49
Size b (mm)49

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium chrome vanadium steel
- Drop forged
- Entirely hardened and tempered
- Tip induction hardened
- Surface finish: lacquered

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan