UNIOR Insulated Hexagonal Screwdriver Socket 1/2inch

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Size L (mm)76
Size L1 (mm)8
Size D (mm)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: socket from premium flex chrome vanadium steel
- Material: bit from premium plus carbon steel
- Entirely hardened and tempered
Advantages:
- Double layered - Double coloured insulation enable additional safety
- Controlled with electrical test
Important!
- If second layer is visible, replace your VDE tool with a new one.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan