UNIOR Installers Tool Box
#Grup produk P105515276
Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp4.099.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
Size b (mm) | 200 |
---|---|
Size H (mm) | 230 |
Color | Blue |
Material | Premium Plus Sheet Metal |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium PLUS sheet metal- Coated with eco colour of Qualicoat quality standard
- With synthetic belt
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan