UNIOR Impact Universal Joint 1inch
#Grup produk P105515203
Spesifikasi
Square Part | 1\" |
---|---|
Size L (mm) | 110 |
Size D (mm) | 54 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel- Surface finish: phosphated to standard ISO 9717
- Drop forged, entirely hardened and tempered
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan