UNIOR Impact Socket 1/2inch, Long Type

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Size L (mm)78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: phosphated to standard ISO 9717
- Made according to standard ISO 2725-2 (only metric dimension)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan