UNIOR Impact Socket 1/2inch with 4 Point Drive
#Grup produk P105515090
Spesifikasi
Outer Dimensions (mm) | 24 |
---|---|
Size L (mm) | 50 |
Size d1 (mm) | 44 |
Size d2 (mm) | 30 |
Size T (mm) | 22 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: phosphated to standard ISO 9717
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan