UNIOR Impact Socket 1/2inch for Alloy Wheels, Long Type

Sebelum PPN:
Rp939.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Size L (mm)130
Size T (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: phosphated to standard ISO 9717
- With plastic protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan