UNIOR Impact Socket 1/2inch for Alloy Wheels
#Grup produk P105515072
Spesifikasi
Size L (mm) | 85 |
---|---|
Size d2 (mm) | 30 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: phosphated to standard ISO 9717
- With plastic protection
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan