UNIOR Impact Extension Bar 3/4inch

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Square Part3/4
Size d1 (mm)25
Size d2 (mm)44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: phosphated to standard ISO 9717

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait