UNIOR Impact Extension Bar 1, 1/2inch
#Grup produk P105514967
Spesifikasi
Square Part | 1 1/2 |
---|---|
Size L (mm) | 250 |
Size d1 (mm) | 49 |
Size d2 (mm) | 86 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: phosphated to standard ISO 9717
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan