UNIOR Impact Adaptor 3/8inch
#Grup produk P105514958
Spesifikasi
Dimensions (inch) | 3/8-1/2 |
---|---|
Size L (mm) | 36 |
Size D (mm) | 22 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: phosphated to standard ISO 9717
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan