UNIOR Impact Accessories 3/4inch
#Grup produk P105514897
Spesifikasi
Square Part | 3/4 |
---|---|
Size L (mm) | 35 |
Size D (mm) | 35 |
Size d1 (mm) | 4 |
Dimensions (mm) | 17-46 |
Size d (mm) | 4.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material of pin: chrome molybdenum- Material of ring: rubber
- Surface finish of pin: phosphated to standard DIN
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan