UNIOR Impact Accessories 1/2inch

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp209.900
Spesifikasi
Size d1 (mm)3
Size d (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material of pin: chrome molybdenum
- Material of ring: rubber
- Surface finish of pin: phosphated to standard DIN

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan