UNIOR Impact Accessories 1, 1/2inch
#Grup produk P105514860
Spesifikasi
Size d1 (mm) | 6 |
---|---|
Size d (mm) | 5.7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material of pin: chrome molybdenum- Material of ring: rubber
- Surface finish of pin: phosphated to standard DIN
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan