UNIOR Holder for Wrenches

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Size L (mm)197
Size L1 (mm)68
Size b (mm)138
Size H (mm)84.8
Size H1 (mm)15.4
Size H2 (mm)39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material : premium sheet metal 1mm,
- Assembly on the perforated Unior wall with screws M6x10
- Assembly on the wall under 67" which allows bigger transparency and use the wrenches,
- 8 pcs of open end wrenches or 8 pcs of offset ring wrenches can be stored on the holder (till dim. 24mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait