UNIOR Holder for Paper

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Max. Size D (mm)370
Max. Size L (mm)380
Size L (mm)420
Size b (mm)72
Size B1 (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Metal construction
- Possibility of assembly under the work bench or on the wall
- For paper roll max. fi 370mm and max. length 380mm
- Holder has a serrated knife for easy cut of the paper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan